HAUPA - Szerszámkoffer 'Start up light' SN058178 - 220269
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - bőrönd
Szerszámok száma összesen - 14
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN058178
Gyártói cikkszám
220269
Gyártói típuskód
220269
Csomagolás:
bőrönd
Szerszámok száma összesen:
14
Kemény műanyag koffer, fekete, 2 szerszámtáblával, padlólemez variálható választófalakkal, felszerelve 14 szerszámmal. Koffer: 220028 Start-up S Tartalma: 2K-VDE - villanyszerelő - csavarhúzó 2,5 x 75 mm 2K-VDE - villanyszerelő - csavarhúzó 4,0 x 100 mm 2K-VDE - villanyszerelő - csavarhúzó 5,5 x 125 mm 2K-VDE kereszthornyos - csavarhúzó PH, Gr. 1 + 2 2K - kombináltfogó 180 mm* 2K - oldaltcsípo fogó 160 mm* 2K - telefonfogó 200 mm* Kábelcsupaszító Allrounder 4 – 15 mm Zsebfűrész 150 mm, fűrészlappal Lakatos kalapács 300 g Kábelvágó kés műanyag markolattal Ácsceruza Mérőszalag 3 m * Tökéletesített vágás teljesítmény