HAUPA - Szerszámkoffer 'Start-up max' SN053220 - 220268
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - bőrönd
Szerszámok száma összesen - 24
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN053220
Gyártói cikkszám
220268
Gyártói típuskód
220268
Csomagolás:
bőrönd
Szerszámok száma összesen:
24
Kemény műanyag koffer, fekete, 2 szerszámtáblával, padlólemez variálható választófalakkal, felszerelve 24 szerszámmal. Koffer: 220028 Start-up S Tartalma: 2K-VDE - villanyszerelő - csavarhúzó sima hornyú 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm 2K-VDE kereszthornyos - csavarhúzó PH, méret. 1 + 2 2K-VDE - kombinált fogó 180 mm* 2K-VDE - csőrösfogó, hajlított, 200 mm* 2K-VDE - oldaltcsípő fogó 160 mm* 2K-VDE - kábelvágó 160 mm 2K-VDE - kábelvágó, egyenes pengével Kábel blankoló fogó Super Plus 0,2 – 6 mm2 Kábelcsupaszító 8 – 28 mm2 Feszültségkémlelő Profi LEDplus II 3 – 1.000 V Présfogó érvéghüvelyekhez 0,25 – 2,5 mm2 Érvéghüvelyek gyűjtődobozban színsorozat III DIN Csillag - villáskulcs készlet 8 -részes. Hatszögletű imbuszkulcs készlet gömb fejű 9 -részes, 1,5 – 10 mm, extra hosszú Kapcsolószekrény kulcs HUPkey LED zseblámpa PenTorch Puk - fűrész fix markolattal Lakatos kalapács 300 g Ácsceruza Mérőszalag 3 m * Tökéletesített vágás teljesítmény