Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Szerszámkoffer 'Start up mobil' 1000V GT80895 - 220252

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Szerszámkoffer 'Start up mobil' 1000V GT80895

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csomagolás - bőrönd

  • Szerszámok száma összesen - 19

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923537173

Sonepar cikkszám

GT80895

Gyártói cikkszám

220252

Gyártói típuskód

220252

Csomagolás:

bőrönd

Szerszámok száma összesen:

19

Kemény koffer, ABS -műanyagból, fekete, 2 szerszámtábla, számzárral, dokumentációk részére zsebbel, padlórész variálható válaszfalakkal, hord szíjjal, 19 szerszámmal. Koffer 220023. Tartalma: Villanyszerelő csavarhúzó 2K-VDE, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125 és 6,5 x 150 mm VDE keresztfejű csavarhúzó PH 1 és 2 Kombináltfogó 2K-VDE, 180 mm* Oldalcsípőfogó 2K-VDE, 160 mm* Telefonfogó 2K-VDE, 200 mm, 45° -ban hajlított fejjel* Csupaszítófogó 2K-VDE, 160 mm Kábelkés 8 - 28 mm O Kábelkés 1 részes Lakatos kalapács 300 g PUK zsebfűrész fix markolattal Villanyszerelő véső 10 x 250 mm Fazisceruza 100 - 250 V, laza Fa collostok 2 m Festő spakli 40 mm Vizes ecset * Tökéletesített vágás teljesítmény