HAUPA - Szerszámkoffer Start Up S üres SN095442 - 220028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 180 mm
Szélesség - 460 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095442
Gyártói cikkszám
220028
Gyártói típuskód
220028
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
180 mm
Szélesség:
460 mm
Mélység:
310 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Kemény műanyagfalú koffer, fekete, belső felszerelés: 2 szerszámtábla láncos rögzítéssel, variálható válaszfalú padlólemezzel