HAUPA - Szerszámkoffer 'Start up VDE' GT40294 - 220235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - bőrönd
Fogók száma - 4
Szerszámok száma összesen - 19
Lyukfűrészek száma - 1
Kábelvágók száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923450458
Sonepar cikkszám
GT40294
Gyártói cikkszám
220235
Gyártói típuskód
220235
Csomagolás:
bőrönd
Fogók száma:
4
Szerszámok száma összesen:
19
Lyukfűrészek száma:
1
Kábelvágók száma:
1
Kemény koffer, ABS -műanyagból, fekete, 2 szerszámtábla tépőzáras rögzítéssel, számzárral, dokumentációk részére zsebbel, padlórész variálható válaszfalakkal, hord szíjjal, 19 szerszámmal. Koffer 220031. Tartalma: Villanyszerelő csavarhúzó 2K-VDE, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125 és 6,5 x 150 mm VDE keresztfejű csavarhúzó PH 1 és 2 Kombináltfogó 2K-VDE, 185 mm* Oldalcsípőfogó 2K-VDE, 165 mm* Telefonfogó 200 2K-VDE, 200 mm, 45° -ban hajlított fejjel* Csupaszítófogó 2K-VDE, 160 mm Kábelkés 8 - 28 mm O Kábelkés 1 részes Lakatos kalapács 300 g PUK zsebfűrész fix markolattal Villanyszerelő véső 10 x 250 mm Fazisceruza 120-250 V, laza Fa collostok 2 m Festő spakli 40 mm Vizes ecset * Tökéletesített vágás teljesítmény