HAUPA - Szerszámkoffer 'Start VDE' GT58112 - 220168/VDE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - táska
Szerszámok száma összesen - 20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923502225
Sonepar cikkszám
GT58112
Gyártói cikkszám
220168/VDE
Gyártói típuskód
220168/VDE
Csomagolás:
táska
Szerszámok száma összesen:
20
Szerszámkoffer a kiképzendők részére, fekete marhabőrből, 20 db szerszámmal. Koffer 220060. Tartalma: 2K VDE villanyszerelő csavarhúzó 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K VDE Phillips csavarhúzó PH, 1 + 2 méret 2K VDE telefonfogó 200 mm* 2K VDE kombinált fogó 180* mm 2K VDE oldaltcsípő fogó 160 mm* 2K VDE drótvágó olló 160 mm Kábelkés, 1 darab PUK zsebfűrész 1 villanyszerelő véső 10 x 250 mm 120 – 250 V–os feszültségmérő, laza 1 kő véső 300 mm 1 lakatoskalapács 300 g 1 kalapács 1000 g 1 spakli 40 mm 1 gipszforma 1 ecset * Tökéletesített vágás teljesítmény