HAUPA - Szerszámkoffer SysCon betét 300x395x10 lágy GT86871 - 220399
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - egyéb
Magasság - 10 mm
Szélesség - 395 mm
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923559137
Sonepar cikkszám
GT86871
Gyártói cikkszám
220399
Gyártói típuskód
220399
Kivitel:
egyéb
Anyag:
egyéb
Magasság:
10 mm
Szélesség:
395 mm
Mélység:
300 mm
lágy hab, 395 x 300 x 10 mm