HAUPA - Szerszámkoffer SysCon betét 390x300x15 lágy GT86870 - 220376
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 15 mm
Szélesség - 395 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923555689
Sonepar cikkszám
GT86870
Gyártói cikkszám
220376
Gyártói típuskód
220376
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
15 mm
Szélesség:
395 mm
Mélység:
300 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
lágy hab, 395 x 300 x 15 mm