HAUPA - Szerszámkoffer SysCon betét 400x300x20 merev GT86872 - 220377
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 20 mm
Szélesség - 395 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923555696
Sonepar cikkszám
GT86872
Gyártói cikkszám
220377
Gyártói típuskód
220377
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
20 mm
Szélesség:
395 mm
Mélység:
300 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
merev hab, 395 x 300 x 20 mm