HAUPA - Szerszámkoffer SysCon betét 400x300x65 merev GT86873 - 220378
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 65 mm
Szélesség - 395 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923555702
Sonepar cikkszám
GT86873
Gyártói cikkszám
220378
Gyártói típuskód
220378
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
65 mm
Szélesség:
395 mm
Mélység:
300 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
merev hab, 395 x 300 x 65 mm