HAUPA - Szerszámkoffer 'SysCon M' 17részes GT83953 - 220392
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - műanyagdoboz
Szerszámok száma összesen - 17
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923557591
Sonepar cikkszám
GT83953
Gyártói cikkszám
220392
Gyártói típuskód
220392
Csomagolás:
műanyagdoboz
Szerszámok száma összesen:
17
Tartalma: 20 szerszám
1 220372 ABS- műanyag doboz SysCon M 1 220374 Szerszámtartó betét SysCon 1 220399 Habosított betét SysCon 400 x 300 x 10 mm 1 220379 Szerszámtábla SysCon 11 rekesszel 210695 Automatikus kábelcsupaszító fogó Super Plus 0,2 – 6 mm2 110696 Univerzális kapcsolószekrény kulcs 263842 VDE szigetelőszalag 19 mm x 20 m, fekete 263844 VDE szigetelőszalag 19 mm x 20 m, fehér 263860 VDE szigetelőszalag 19 mm x 20 m, zöld/sárga 200031 Kábelcsupaszító kampós pengével 8 – 28 mm2 211200 2K-VDE-Kombináltfogó DIN 5244 185 mm 211204 2K-VDE-Oldalcsípőfogó DIN 5238 B 165 mm 211208 2K-VDE-Csőrösfogó DIN 5236 A 200 mm, egyenes 101870 2K-VDE-Csavarhúzó PZ 1101872 2K-VDE-Csavarhúzó PZ 2101910 2K-VDE-Villanyszerelő csavarhúzó 2,5 x 75 mm 101914 2K-VDE-Villanyszerelő csavarhúzó 3,5 x 100 mm 101916 2K-VDE-Villanyszerelő csavarhúzó 4,0 x 100 mm 101920 2K-VDE-Villanyszerelő csavarhúzó 6,5 x 150 mm 101942 2K-VDE-Csavarhúzó PH 1101944 2K-VDE-Csavarhúzó PH 2 *Tökéletes vágóerő teljesítmény
1 220372 ABS- műanyag doboz SysCon M 1 220374 Szerszámtartó betét SysCon 1 220399 Habosított betét SysCon 400 x 300 x 10 mm 1 220379 Szerszámtábla SysCon 11 rekesszel 210695 Automatikus kábelcsupaszító fogó Super Plus 0,2 – 6 mm2 110696 Univerzális kapcsolószekrény kulcs 263842 VDE szigetelőszalag 19 mm x 20 m, fekete 263844 VDE szigetelőszalag 19 mm x 20 m, fehér 263860 VDE szigetelőszalag 19 mm x 20 m, zöld/sárga 200031 Kábelcsupaszító kampós pengével 8 – 28 mm2 211200 2K-VDE-Kombináltfogó DIN 5244 185 mm 211204 2K-VDE-Oldalcsípőfogó DIN 5238 B 165 mm 211208 2K-VDE-Csőrösfogó DIN 5236 A 200 mm, egyenes 101870 2K-VDE-Csavarhúzó PZ 1101872 2K-VDE-Csavarhúzó PZ 2101910 2K-VDE-Villanyszerelő csavarhúzó 2,5 x 75 mm 101914 2K-VDE-Villanyszerelő csavarhúzó 3,5 x 100 mm 101916 2K-VDE-Villanyszerelő csavarhúzó 4,0 x 100 mm 101920 2K-VDE-Villanyszerelő csavarhúzó 6,5 x 150 mm 101942 2K-VDE-Csavarhúzó PH 1101944 2K-VDE-Csavarhúzó PH 2 *Tökéletes vágóerő teljesítmény