HAUPA - Szerszámkoffer 'SysCon M' GT81816 - 220372
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - láda
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 150 mm
Szélesség - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923555153
Sonepar cikkszám
GT81816
Gyártói cikkszám
220372
Gyártói típuskód
220372
Kivitel:
láda
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
150 mm
Szélesség:
40 mm
Mélység:
300 mm
Lakatszemmel:
Igen
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Külső méretei: 464 x 335 x 212 mm Belső méretei: 400 x 300 x 150 mm
tartozék betétek nélkül
tartozék betétek nélkül