HAUPA - Szerszámkoffer SysCon S üres SN025283 - 220628
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - láda
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Lakatszemmel - Igen
Élénkvörös (RAL: Signal-red) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923566708
Sonepar cikkszám
SN025283
Gyártói cikkszám
220628
Gyártói típuskód
220628
Kivitel:
láda
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Lakatszemmel:
Igen
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Tartalma: 1 220370 ABS- műanyag doboz SysCon S 2 220376 Habosított betét SysCon 395 x 300 x 15 mm 14 221135 Doboz M 2 221136 Doboz L 2 221137 Doboz XL