Nem visszaküldhető

HAUPA - Szerszámkoffer SysCon S üres SN025284 - 220770

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Szerszámkoffer SysCon S üres SN025284

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - láda

  • Anyag - műanyag

  • Vállszíjjal - Nem

  • Lakatszemmel - Igen

  • Élénkvörös (RAL: Signal-red) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923578886

Sonepar cikkszám

SN025284

Gyártói cikkszám

220770

Gyártói típuskód

220770

Kivitel:

láda

Anyag:

műanyag

Vállszíjjal:

Nem

Lakatszemmel:

Igen

Élénkvörös (RAL: Signal-red):

Nem

Tartalma: 1 220372 ABS- műanyag doboz SysCon M 1 220374/S Szortimentbetétek SysCon a habosított betét 1 220399 Habosított betét SysCon 395 x 300 x 10 mm 14 221135 Doboz M 2 221136 Doboz L 2 221137 Doboz XL