HAUPA - Szerszámkoffer SysCon SOCKETMAX GT87705 - 220600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - műanyagdoboz
Szerszámok száma összesen - 55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923559502
Sonepar cikkszám
GT87705
Gyártói cikkszám
220600
Gyártói típuskód
220600
Csomagolás:
műanyagdoboz
Szerszámok száma összesen:
55
Króm-vanádium acélból, ipari minőségben, ABS- műanyag doboz „SysCon S“, HAUPA „FlexPlus“- racsnis csavarhúzóval együtt. Tartalma: 1 220370 ABS- műanyag doboz „SysCon S“ 12 Dugókulcs betét 1/4“ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm 2 Hosszabbító szár 1/4“ 50-150 mm 1 Adapter 3/8“ x 1/4“ hajtókarhoz 1 Kardáncsukló 1/4“ 1 Bit adapter 1/4“ 1 Váltófej 1/4“ 13 Dugókulcs betét 1/2“ 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 mm 2 Hosszabbító szár 1/2“ 75-250 mm 1 Adapter 3/8“ x 1/2“ hajtókarhoz 1 Kardáncsukló 1/2“ 1 Váltófej 1/2“ 1 Racsnis csavarhúzókészlet „Flex“ 2 Adapter 50-80 mm 4 Betétek 1/4“ 50 mm PH 0 - 1 - 2 - 3 4 Betétek 1/4“ 50 mm PZ 0 - 1 - 2 - 3 2 Betétek 1/4“ 50 mm PZ/FL 1 - 2 4 Betétek 1/4“ 50 mm SL 3 - 4 - 5 - 6 mm 6 Betétek 1/4“ 50 mm hatlapos 2-2.5-3-4-5-6