HAUPA - Szerszámkoffer SysCon Torque 1/2'' GT95538 - 220642
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - műanyagdoboz
Szerszámok száma összesen - 32
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923566807
Sonepar cikkszám
GT95538
Gyártói cikkszám
220642
Gyártói típuskód
220642
Csomagolás:
műanyagdoboz
Szerszámok száma összesen:
32
Króm-vanádium acélból, ipari minőségben, ABS- műanyag doboz „SysCon S“. Tartalma: 1 220370 ABS- műanyag doboz „SysCon S“ 17 Dugókulcs betét 1" 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 5 Dugókulcs betét 1" Tx, hosszú kialakítás T30, T40, T45, T50, T55 4 Dugókulcs betét 1" Hex, hosszú kialakítás 8, 10, 12, 14 furat nélkül 2 Hosszabbító szár 1", 75 és 250 mm 1 Adapter ?" x 1", T-szárként való felhasználáshoz hosszabbító 1 Kardáncsukló 1" 1 Váltófej 1" 1 Nyomatékkulcs 1", 21 – 119 Nm