HAUPA - Szerszámkoffer SysCon XL üres GT93042 - 220650
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - láda
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 312 mm
Szélesség - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923572518
Sonepar cikkszám
GT93042
Gyártói cikkszám
220650
Gyártói típuskód
220650
Kivitel:
láda
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
312 mm
Szélesség:
400 mm
Mélység:
300 mm
Lakatszemmel:
Igen
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Külső méretei: 464 x 335 x 362 mm Belső méretei: 400 x 300 x 312 mm
tartozék betétek nélkül
tartozék betétek nélkül