HAUPA - Szerszámkoffer Syson S SN005609 - 220370
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - láda
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 80 mm
Szélesség - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923555146
Sonepar cikkszám
SN005609
Gyártói cikkszám
220370
Gyártói típuskód
220370
Kivitel:
láda
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
80 mm
Szélesség:
400 mm
Mélység:
300 mm
Lakatszemmel:
Igen
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Külső méretei: 464 x 335 x 142 mm Belső méretei: 400 x 300 x 80 mm
tartozék betétek nélkül
tartozék betétek nélkül