HAUPA - Szerszámkoffer 'Tool bag 1000' GT47222 - 220510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - táska
Fogók száma - 4
Szerszámok száma összesen - 13
Villanyszerelő készlet - Igen
Kábelvágók száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923179816
Sonepar cikkszám
GT47222
Gyártói cikkszám
220510
Gyártói típuskód
220510
Csomagolás:
táska
Fogók száma:
4
Szerszámok száma összesen:
13
Villanyszerelő készlet:
Igen
Kábelvágók száma:
1
Szerszámtáska szakmunkástanulóknak, külső és belső zsebekkel, a fenékrész gumival erősített. 13 szerszámot tartalmaz. Anyag: különösen erős 600D poliészter, színe: fekete/zöld. Tartalma: 2C VDE csavarhúzó készlet PH, 6 darabos VDE kombinált fogó 185 mm* VDE oldaltcsípő fogó 165 mm* VDE csőrösfogó 200 mm, egyenes VDE kábelcsupaszító 160 mm Univerzális kapcsolószekrénykulcs Kábelvágó 1000 V Feszültségvizsgáló Basic * Tökéletesített vágás teljesítmény