HAUPA - Szerszámkoffer TOOL BAG gumi tetővel XL SN073280 - 220366
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - textil
Vállszíjjal - Igen
Magasság - 310 mm
Szélesség - 420 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073280
Gyártói cikkszám
220366
Gyártói típuskód
220366
Kivitel:
táska
Anyag:
textil
Vállszíjjal:
Igen
Magasság:
310 mm
Szélesség:
420 mm
Mélység:
220 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Szerszámtáska nem csak szakiskolásoknak, bedugós rekeszekkel belül és kívül, padlólap gumival erősítve, kettős keresztöltéssel varrva a nagy terhelhetőség érdekében, levehető vállpánt, állítható, anyaga: extra erős 600D polyester, vízálló és szennytaszító, színe: fekete/zöld.