HAUPA - Szerszámkoffer -Trolley 'Fly“ SN078770 - 220248
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Anyagminőség - egyéb
Vállszíjjal - Nem
Rekeszek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078770
Gyártói cikkszám
220248
Gyártói típuskód
220248
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Vállszíjjal:
Nem
Rekeszek száma:
1
Magasság:
220 mm
Zárral:
Igen
Szivaccsal:
Nem
Rekesz elválasztó:
Igen
Szélesség:
470 mm
Mélység:
360 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Kivehető rekesz:
Nem
HDPE-ből készült keményhéjú tok, extra robusztus, fekete, légmentesen, körbefutó ütközőcsíkkal, kiváló minőségű szerelvényekkel, beépített görgőkkel és kihúzható húzós rendszerrel a tok alján, 2 zárható zárral. Belseje: dokumentumrekesz, 3 szerszámtálca, alaptálca változtatható elválasztókkal.