HAUPA - Szerszámkoffer üres 'Merkur' GT95726 - 220034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Anyagminőség - egyéb
Vállszíjjal - Nem
Rekeszek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923145880
Sonepar cikkszám
GT95726
Gyártói cikkszám
220034
Gyártói típuskód
220034
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Vállszíjjal:
Nem
Rekeszek száma:
1
Magasság:
310 mm
Zárral:
Igen
Szivaccsal:
Nem
Rekesz elválasztó:
Nem
Szélesség:
460 mm
Mélység:
180 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Kivehető rekesz:
Nem
Szerszámkoffer „Merkur“Kemény koffer, ABS-műanyagból, fekete, felszerelés nélkül, új profil a külső oldalakon minőségi zárak. Belső kialakítás: 1 dokumentumtároló, 2 szerszámtábla zsebekkel, egy egyénileg a beállítható ABS betétedény, számzár, a szerszámt