HAUPA - Szerszámkoffer üres Omega SN010260 - 220068
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 310 mm
Szélesség - 460 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923076832
Sonepar cikkszám
SN010260
Gyártói cikkszám
220068
Gyártói típuskód
220068
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
310 mm
Szélesség:
460 mm
Mélység:
180 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Kemény koffer, fekete, 30 szerszámosrekesszel, 1 számzárral, 1 dokumentumtartó, 2 zárható zárral, 2 szerszámtábla, alsó rész változtatható lécekkel, körbefutó védőléc