HAUPA - Szerszámkoffer 'VarioPro' 30 részes SN078609 - 102052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - bőrönd
Szerszámok száma összesen - 30
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078609
Gyártói cikkszám
102052
Gyártói típuskód
102052
Csomagolás:
bőrönd
Szerszámok száma összesen:
30
HAUPA cserélhető pengerendszer „VarioPro“ szigetelt cserélhető pengékkel, kapcsolószekrény kulcs rendszerbe integrálva, fogókészlet VDE és VDE/GS fázisceruzák. Tartalma: Egyenes hornyú: 0,4 x 2,5 x 100; 0,5 x 3,0 x 100; 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 100Phillips: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100Pozidriv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100PZ/FL 1, PZ/FL 2Tx: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100Négyszög: 8 x 47Kettős szakállú: 5,3 x 47Forgatható kupak, felhelyezhető forgató kupak finom munkák végzéséhez (Elektronika)2k cserélhető markolat: 120 mmFeszültségvizsgáló VDE/GS: 100700, 125 - 250 VFogókészlet VDE: 211200*, 211204*, 211208*, 211214 *High leverage = magas szintű erőátvitel(karáttételes fogók akár 50 % erőmegtakarítást tesznek lehetővé)