HAUPA - Szerszámkoffer 'Venus Plus' GT62167 - 220033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - bőrönd
Szerszámok száma összesen - 32
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923145897
Sonepar cikkszám
GT62167
Gyártói cikkszám
220033
Gyártói típuskód
220033
Csomagolás:
bőrönd
Szerszámok száma összesen:
32
Jelzőpiros színű kemény koffer, 220032 komplett, 32 db szerszámmal. Tartalma: Villanyszerelő csavarhúzó 2,5 x 75, 4 x 100, 6,5 x 150, 8,0 x 175, 10,0 x 200 mm 2K VDE keresztbehúzós csavarhúzó PH 1 + 2 méret 2K VDE kereszthornyos csavarhúzó PZ 1 + 2 méret 5 és 6 mm–es hatszögletű szögletes csavarhúzó Ellentartó hornyos csavarhúzó, 100 és 125 mm Ellentartó csavarhúzó, Phillips fejű 2K VDE dugókulcskulcs 5,5, 6, 7, 8 mm Hengeres pofájú csőrösfogó 160 mm* Telefonfogó, egyenes 200 mm* Telefonfogó, hajlított 200 mm* Kombinált fogó 185 mm* Oldalvágó 165 mm* Kábelcsupaszító 160 mm* Feszültségmérő Profi Teljesen szigetelt kábelkés Kábelkés Kábelolló Műanyag lapos fogó 180 mm* Maszkolószalag, piros 10 m NH biztonsági fogantyú VDE ujjas kesztyű 1000 V, 9–es méret * Dupla merülő szigetelt fogó