HAUPA - Szerszámkoffer 'Venus Plus' GT72591 - 220032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 310 mm
Szélesség - 460 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923145811
Sonepar cikkszám
GT72591
Gyártói cikkszám
220032
Gyártói típuskód
220032
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
310 mm
Szélesség:
460 mm
Mélység:
180 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Igen
Szerszámkoffer „Venus“Kemény koffer ABS műanyagból, jelzőpiros színben, szerszámok nélkül, különösen a VDE biztonsági szerszámok részére alkalmas, markáns bordás profil a külső oldalon, Kitűnő zárak, belső felszerelés: 1 dokumentumtartó, 2 szerszámtábla z