HAUPA - Szerszámos hátizsák üres GT86006 - 220275
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Igen
Magasság - 380 mm
Szélesség - 420 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923497378
Sonepar cikkszám
GT86006
Gyártói cikkszám
220275
Gyártói típuskód
220275
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Igen
Magasság:
380 mm
Szélesség:
420 mm
Mélység:
170 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Szerszámos hátizsák nem csak ipari tanulók részére, gumival erősített alsó lap, kettős keresztvarrás a nagy teherbírás érdekében. Anyaga: extra erős 600D Polyester, vízálló és szennyeződés taszító, színe: fekete/zöld.
Tulajdonságai:
• Első zseb 7 bedugós tartóval keskeny és széles
• 2 oldalzseb zipzárral
• belső 6 bedugós tartóval keskeny - és 6 bedugós tartó széles
• kettős padlólap apró alkatrészek részére tárolódobozzal