HAUPA - Szerszámos táska Haupa Squarebag SN168246 - 220703
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - textil
Anyagminőség - poliészter
Vállszíjjal - Igen
Rekeszek száma - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923616137
Sonepar cikkszám
SN168246
Gyártói cikkszám
220703
Gyártói típuskód
220703
Kivitel:
táska
Anyag:
textil
Anyagminőség:
poliészter
Vállszíjjal:
Igen
Rekeszek száma:
8
Magasság:
260 mm
Zárral:
Nem
Szivaccsal:
Nem
Rekesz elválasztó:
Igen
Szélesség:
260 mm
Mélység:
230 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Kivehető rekesz:
Nem
Szerszámos táska 600D poliészterből kompakt forma és csekély súly Belső- és külső zsebekkel Padlólemeze gumival erősített, fokozottan véd nedvesség és szennyeződés ellen Kettős keresztöltéses varrat a nagy terhelhetőség érdekében Fém fogantyú a könnyebb szállíthatóságért levehető vállpánt, párnázott kiegészítő poliészter szíj fém kampókkal és tépőzárral Anyaga: extra erős 600D poliészter, vízálló és szennyeződés taszító