HAUPA - Szerszámos táska OmegaMax Trolley Start VDE SN004390 - 220137
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerszámok száma összesen - 19
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923077358
Sonepar cikkszám
SN004390
Gyártói cikkszám
220137
Gyártói típuskód
220137
Szerszámok száma összesen:
19
Keményvázas koffer, fekete, 28 férőhely, 1 számzár, 1 dokumentumzseb, 2 lezárható zár, 2 szerszámtábla, padlólemez variálható határoló falakkal, körbefutó ütésvédő léc, 19 szerszámmal. Koffer 220048. Tartalma: 2K VDE villanyszerelői csavarhúzó 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K VDE Phillips csavarhúzó PH, 1 + 2 méret 2K kombinált fogó 180 mm* 2K oldaltcsípő fogó 160 mm* 2K telefonfogó 200 mm, egyenes* 2K kábelcsupaszító 160 mm Kábelcsupaszító kampós pengével, O 8 – 28 mm PUK zsebfűrész fix fogantyúval Villanyszerelő véső 10 x 250 mm 120 – 250 V feszültségmérő, laza, 120 – 250 V Lakatos kalapács 300 g Mérőszalag 3 m Festőspatula 40 mm Kábelkés, 1 részes Vizesecset * Tökéletesített vágás teljesítmény