HAUPA - Szerszámos táska Phoenix GT77558 - 220156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - táska
Szerszámok száma összesen - 39
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923077570
Sonepar cikkszám
GT77558
Gyártói cikkszám
220156
Gyártói típuskód
220156
Csomagolás:
táska
Szerszámok száma összesen:
39
Szerszámkoffer elektromos szerelők részére, fekete marhabőrből, 39 szerszámmal. Koffer 220060. Tartalma: 2–komponensű hosszú orrú lapos fogó 160 mm 2K kombinált fogó 180 mm* 2K oldaltcsípő fogó 160 mm* 2K telefonfogó 200 mm* 2K kábelcsupaszító 160 mm 2K vízpumpa fogó 240 mm ESD elektronikai oldalvágó 115 mm ESD elektronikai lapos fogó 130 mm Krimpelő fogó szigetelt és nem szigetelt krimpelő csatlakozókhoz 2K műhelycsavarhúzó 6 x 100, 7 x 125, 8 x 150 mm 2K villanyszerelői csavarhúzó 2,5 x 75, 4 x 125, 5 x 150, 5 x 175 mm 2K csavarhúzó PH 0, 1 + 2 2K csavarhúzó PZ 1, 2 2K dugókulcs SW 5.5, 12, 13 2 komponensű kerek dugókulcs Hatszögkulcs–készlet, 8 darabos Kombikulcs 340 mm–es Kábelcsupaszító horgos penge 8 – 28 O Univerzális olló 190 mm PUK fűrész fix fogantyúval Villanyszerelő véső 10 x 250 mm Collstok 2 m Könnyűfém vízmérték 400 mm Lakatos kalapács 300 g Kábelvágó, max. 16,9 mm Elektronikus csavarhúzó készlet, 7 részes Vágókés Kábelkés műanyag tokkal Feszültségmérő Basic, fekete | 125 – 250 V * Tökéletesített vágás teljesítmény