Nem visszaküldhető

HAUPA - Szerszámos táska Profi GT61442 - 220066

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Szerszámos táska Profi GT61442

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - táska

  • Anyag - bőr

  • Vállszíjjal - Igen

  • Magasság - 250 mm

  • Szélesség - 420 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923076801

Sonepar cikkszám

GT61442

Gyártói cikkszám

220066

Gyártói típuskód

220066

Kivitel:

táska

Anyag:

bőr

Vállszíjjal:

Igen

Magasság:

250 mm

Szélesség:

420 mm

Mélység:

150 mm

Lakatszemmel:

Nem

Élénkvörös (RAL: Signal-red):

Nem

„Favorit” – „Admiral” – „Profi“ szerszám táskafekete marhabőrből, horganyzott fém padlólemez, lehajtható előlap, zárható csatok. Az oldalsó-, első és hátsó falak, valamint a padló és a tetőrész külön megerősített. A belső rész szerszámok tárolására alkalm