Nem visszaküldhető

HAUPA - Szerszámos táska SN085635 - 220573

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Szerszámos táska SN085635

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - táska

  • Anyag - műanyag

  • Vállszíjjal - Igen

  • Magasság - 280 mm

  • Szélesség - 445 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085635

Gyártói cikkszám

220573

Gyártói típuskód

220573

Kivitel:

táska

Anyag:

műanyag

Vállszíjjal:

Igen

Magasság:

280 mm

Szélesség:

445 mm

Mélység:

190 mm

Lakatszemmel:

Nem

Élénkvörös (RAL: Signal-red):

Nem

Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Szerszámos táska