HAUPA - Szerszámos táska+szerszámok (25-részes) GT90145 - 220556
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - egyéb
Fogók száma - 4
Szerszámok száma összesen - 25
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923491994
Sonepar cikkszám
GT90145
Gyártói cikkszám
220556
Gyártói típuskód
220556
Csomagolás:
egyéb
Fogók száma:
4
Szerszámok száma összesen:
25
Nagyon nagy méretű szerszámos táska, kényelmes hozzáférés szerszámaihoz és eszközeihez, főzseb robosztus kettős cipzárral, belül és kívül szerszámzsebekkel, megerősített hordfül. Anyaga: különösen erős 600D polyester, színe: fekete/zöld. BigBox 220095. Tartalma: 2K-VDE Elektromos csavarhúzó 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K-VDE keresztfejes csavarhúzó méret 1 és 2 2K Kombináltfogó 180 mm* 2K Oldalvágó 160 mm* 2K Telefonfogó 200 mm 2K Vízpumpafogó, szigetelt 240 mm 2K Csupaszítófogó, 160 mm HAUPA Csavarhúzó betét doboz Bit-fejek 17-részes Feszültségvizsgáló Basic Hatszögprofilú imbuszkulcs készlet, 7-részes Állítható egynyílású kulcs racsnis funkcióval Festékpor - kék Csapózsinór tekercs Ácsceruza Lakatos kalapács 300 g Kábelvágó kés Zsebfűrész 150 mm Kábelvágó 160 mm Kombi - fúrószárkészlet Kapcsolószekrény-vízmérték Collstok üvegszálas 2 m * Tökéletesített vágás teljesítmény