Nem visszaküldhető

HAUPA - Szerszámos táska üres 'Big Box' GT59048 - 220095

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Szerszámos táska üres 'Big Box' GT59048

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Anyagminőség - poliészter

  • Vállszíjjal - Igen

  • Magasság - 320 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923173142

Sonepar cikkszám

GT59048

Gyártói cikkszám

220095

Gyártói típuskód

220095

Kivitel:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

poliészter

Vállszíjjal:

Igen

Magasság:

320 mm

Zárral:

Nem

Szivaccsal:

Nem

Rekesz elválasztó:

Igen

Szélesség:

410 mm

Mélység:

240 mm

Lakatszemmel:

Nem

Élénkvörös (RAL: Signal-red):

Nem

Kivehető rekesz:

Nem

Nagyon nagy méretű szerszámos táska, kényelmes hozzáférés szerszá-maihoz és eszközeihez, főzseb robosztus kettős cipzárral, belül és kívül szerszámzsebekkel, megerősített hordfül. Anyaga: különösen erős 600D polyester, színe: fekete/zöld.