HAUPA - Szerszámos táska / üres SN094807 - 221133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - láda
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 90 mm
Szélesség - 415 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094807
Gyártói cikkszám
221133
Gyártói típuskód
221133
Kivitel:
láda
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
90 mm
Szélesség:
415 mm
Mélység:
335 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Fekete műanyagból, dobozkákkal felszerelveTartalma: 16 -részes 4 doboz egyenként 49 x 49 x 72 mm6 doboz egyenként 49 x 98 x 72 mm2 doboz egyenként 98 x 98 x 72 mm4 doboz egyenként 98 x 148 x 72 mm