HAUPA - Szerszámos táska /üres/ 'Tool bag' 320x190x280mm műa GT41875 - 220061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Anyagminőség - poliészter
Vállszíjjal - Igen
Rekeszek száma - 20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923169794
Sonepar cikkszám
GT41875
Gyártói cikkszám
220061
Gyártói típuskód
220061
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliészter
Vállszíjjal:
Igen
Rekeszek száma:
20
Magasság:
280 mm
Zárral:
Nem
Szivaccsal:
Nem
Rekesz elválasztó:
Igen
Szélesség:
320 mm
Mélység:
190 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Kivehető rekesz:
Nem
Vízálló és szennytaszító, a fenékrész gumival erősített, a nagyobb terhelhetőség erdekében, kettős keresztöltéssel készül, levehető, állítható vállszíj, 10 (különböző méretű) külső zseb, 10 (különböző méretű) belső zseb, heveder a vízmértéknek (kívül), anyag: különösen erős 600D poliészter, színe: fekete, zöld varrással.