HAUPA - Szerszámosláda 'SysCon M' 22részes GT98187 - 220608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - műanyagdoboz
Szerszámok száma összesen - 25
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923561499
Sonepar cikkszám
GT98187
Gyártói cikkszám
220608
Gyártói típuskód
220608
Csomagolás:
műanyagdoboz
Szerszámok száma összesen:
25
Tartalma: 22 szerszám 1 220372 ABS- műanyag doboz SysCon M 1 220374 Szerszámtartó betét SysCon 1 220399 Habosított betét SysCon 400 x 300 x 10 mm 1 220379 Szerszámtábla SysCon 11 rekesszel 240042 Könnyűfém vízmérték 400 mm 180184 Lakatos kalapács 300 g 210695 Automatikus kábelcsupaszító fogó Super Plus 0,2 - 6 mm2 200043 Szuper kábelcsupaszító 0,2 - 4 mm2 211200 2K-VDE-Kombináltfogó DIN 5244 185 mm 211217 2K-VDE-Megerősített oldalcsípőfogó DIN 5238 A 170 mm 211208 2K-VDE-Csőrösfogó DIN 5236 A 200 mm, egyenes 101999 2K-VDE-Csavarhúzó készlet PH 101870 2K-VDE-Csavarhúzó PZ/FL 1101872 2K-VDE-Csavarhúzó PZ/FL 2180092 Villanyszerelő véső 10x250 mm 100647 Fázisceruzák 100-250 V150090 Ácsceruza 150024 Festőspakli 40 mm 150004 Vizes ecsetek240002 Collstok 2 m 150006 Gipszkeverő tál *Tökéletes vágóerő teljesítmény