HAUPA - Szerszámöv 'Basic' 880x280mm 10db-os GT43943 - 220280
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - egyéb
Szerszámok száma összesen - 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923503932
Sonepar cikkszám
GT43943
Gyártói cikkszám
220280
Gyártói típuskód
220280
Csomagolás:
egyéb
Szerszámok száma összesen:
10
10 zsebbel szerszámai elrendezéséhez, kalapácstartó füllel és pánttal a könnyű övre szerelés érdekében, Anyaga: extra erős 600D Polyester, színe: fekete/zöld. Tartalma: 2C VDE villanyszerelői csavarhúzó 5,5x125 mm 2C VDE villanyszerelői csavarhúzó 3x100 mm 2C VDE csavarhúzó PH 2 2C kombinált fogó 180 mm* 2C átlósvágó 160 mm Basic feszültségmérő, fekete | 125 – 250 V Könnyű univerzális vágókés Horgos pengevágó 8–28 mm Kábelvágó csupaszító funkcióval Mérőszalag 3 m * Tökéletesített vágás teljesítmény