HAUPA - Szerszámöv üres GT70733 - 220224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 280 mm
Szélesség - 880 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923491505
Sonepar cikkszám
GT70733
Gyártói cikkszám
220224
Gyártói típuskód
220224
Kivitel:
táska
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
280 mm
Szélesség:
880 mm
Mélység:
30 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Szerszámöv
10 zsebbel szerszámai elrendezéséhez, kalapácstartó füllel és pánttal a könnyű övre szerelés érdekében, Anyaga: extra erős 600D-Polyester, színe: fekete/zöld.