Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Szerszámöv 'VDE plus' 880x280mm 16db-os GT43475 - 220281

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Szerszámöv 'VDE plus' 880x280mm 16db-os GT43475

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csomagolás - egyéb

  • Szerszámok száma összesen - 16

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923503949

Sonepar cikkszám

GT43475

Gyártói cikkszám

220281

Gyártói típuskód

220281

Csomagolás:

egyéb

Szerszámok száma összesen:

16

10 zsebbel szerszámai elrendezéséhez, kalapácstartó füllel és pánttal a könnyű övre szerelés érdekében, Anyaga: extra erős 600D Polyester, színe: fekete/zöld. Tartalma: Kábelvágó olló 2K-VDE, 200 mm Kombináltfogó 2K-VDE, 185 mm* Oldalvágó 2K-VDE, 165 mm Kábelvágó kés 1000 V VDE, 50 mm HAUPA cserélhető pengerendszer Vario 1.000 V Feszültségvizsgáló Profi TestPen Basic * Tökéletesített vágás teljesítmény