HAUPA - Szerszámöv 'VDE plus' 880x280mm 8db-os GT43476 - 220282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - egyéb
Szerszámok száma összesen - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923503956
Sonepar cikkszám
GT43476
Gyártói cikkszám
220282
Gyártói típuskód
220282
Csomagolás:
egyéb
Szerszámok száma összesen:
8
10 zsebbel szerszámai elrendezéséhez, kalapácstartó füllel és pánttal a könnyű övre szerelés érdekében, Anyaga: extra erős 600D Polyester, színe: fekete/zöld. Tartalma: Kábelvágó olló 2K-VDE, 165 mm Kombináltfogó 2K-VDE, 185 mm* Oldalvágó 2K-VDE, 160 mm Villanyszerelő csavarhúzók 2K-VDE, 5,5x125 mm Villanyszerelő csavarhúzók 2K-VDE, 3x100 mm Kereszthornyos csavarhúzók 2K-VDE, PH 2 Kábelvágó kés 1000 V VDE, 50 mm TestPen Basic * Tökéletesített vágás teljesítmény