Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Szerszámtáska Delux SN005939 - 220135

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Szerszámtáska Delux SN005939

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PZ csillagcsavarhúzók száma - 0

  • Bit-betétek száma - 0

  • Csomagolás - bőrönd

  • Kalapácsok száma - 0

  • Vésők és szegecselők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923077334

Sonepar cikkszám

SN005939

Gyártói cikkszám

220135

Gyártói típuskód

220135

PZ csillagcsavarhúzók száma:

0

Bit-betétek száma:

0

Csomagolás:

bőrönd

Kalapácsok száma:

0

Vésők és szegecselők száma:

0

Vezetőfúrók száma:

0

Mérőkészülékek száma:

0

PH csillagcsavarhúzók száma:

2

Csavarhúzók száma:

4

Fogók száma:

4

Csillagkulcsok száma:

0

Nyitott végű csavarkulcsok száma:

1

Csillag-villáskulcsok száma:

0

Dugókulcsok száma:

7

Belső hatlapú kulcsok száma:

0

Szerszámok száma összesen:

54

Villáskulcsok száma:

6

Állítható villáskulcsok száma:

0

Racsnik száma:

1

Dugókulcs betétek száma:

1

Villanyszerelő készlet:

Igen

Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:

Nem

Torx-csavarhúzók száma:

0

Forgó stiftek száma:

0

Fűrészek száma:

0

Reszelők száma:

0

Fafúrók száma:

0

Kőfúrók száma:

0

Spirálfúrók száma (HSS):

0

Fokozatfúrók száma:

0

Szegélysüllyesztők száma:

0

Lyukfűrészek száma:

0

Kábelvágók száma:

1

Multifunkciós szerszámok száma:

0

Koaxiális szerszámok száma:

0

LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:

0

Teszt-szerszámok száma:

0

Jelzőpiros színben, marhabőrből, 54 db. Koffer 220142. Tartalma: Villanyszerelő csavarhúzó 2K-VDE, 75, 100, 125, 150 mm Keresztfejes csavarhúzó 2K-VDE, PH 1-es méret Keresztfejes csavarhúzó 2K-VDE, PH 2-es méret Telefonfogó VDE, egyenes, 200 mm* Telefonfogó VDE, hajlított, 200 mm* Kombináltfogó VDE, 185 mm* Oldalcsípőfogó VDE, 160 mm* Csupaszítófogó VDE* Műanyag laposfogó 180 mm* 4 Dugóskulcs 2K-VDE, 5,5 - 7,0 - 8,0 - 10,0 mm Feszültségvizsgáló Profi Dugókulcs betét 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Átkapcsolható racsni 1/2“ T hajtókar 1/2“ Egypofás kulcs- méret 10, 12, 13, 19, 22, 24 Biztonsági kiemelő késes cs. eszközökhöz Kábelvágó olló 200 mm 5 Felhúzható kupak, szám: 1, 10 mm 5 Felhúzható kupak, szám: 2, 10 mm 5 Felhúzható kupak, szám: 3, 10 mm Műanyag csipesz Lefedő szigetelőszalag, szürke Lefedő szigetelőszalag, piros Ujjas kesztyű 9-es méret Kábelkés * Dupla merülő szigetelt fogó