HAUPA - Szerszámtáska Hálózati szervizkoffer 21 részes GT87779 - 220141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - bőrönd
Szerszámok száma összesen - 21
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923154462
Sonepar cikkszám
GT87779
Gyártói cikkszám
220141
Gyártói típuskód
220141
Csomagolás:
bőrönd
Szerszámok száma összesen:
21
Kemény műanyag koffer, fekete, villanyszerelőknek és profi hálózatszerelőknek, 2 szerszámtáblával, az egyik dokumentumzsebbel ellátva, a fenéklemezen 8 kivehető dobozka, szállítás biztosan lefedve. Tartalma: 2K villanyszerelő csavarhúzó 2,5 x 75, 4 x 100, 5 x 150 mm 2K csavarhúzó PH 0, 1 + 2 Kapcsolószekrénykulcs Precíziós kábelcsupaszító 0,25 – 0,8 mm2 Univerzális olló 190 mm PUK fűrész fix fogantyúval 2K oldaltcsípő fogó 160 mm* 2K telefonfogó 200 mm* 2K telefonfogó 200 mm, 45°–ban hajlítva* Krimpelő fogó koaxiális csatlakozókhoz ESD elektronikai oldalvágó 115 mm Koaxiális kábelcsupaszító Feszültségmérő Basic, fekete | 125 – 250 V Elektronikai csavarhúzó készlet, 7 részes Kábelcsupaszító UTP/STP adatkábelekhez Krimpelő fogó nyugati dugókhoz Érzékelő–felhelyező szerszám * Tökéletesített vágás teljesítmény