Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Szerszámtáska Leopard 1000V GT56554 - 220136

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Szerszámtáska Leopard 1000V GT56554

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csomagolás - bőrönd

  • Szerszámok száma összesen - 32

  • Villanyszerelő készlet - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923077341

Sonepar cikkszám

GT56554

Gyártói cikkszám

220136

Gyártói típuskód

220136

Csomagolás:

bőrönd

Szerszámok száma összesen:

32

Villanyszerelő készlet:

Igen

Kemény koffer 220076 jelzőpiros színű, komplett, 32 db szerszámmal. Tartalma: 2K–VDE villanyszerelő csavarhúzó 2,5 x 75, 4 x 100, 6,5 x 150, 8 x 175, 10 x 200 mm 2K–VDE Phillips csavarhúzó PH, 1 + 2 méret és PZ 1 + 2 méret Tartócsavarhúzó, hornyos 100, 125 mm–es Tartó csavarhúzó, Phillips 6, 8 mm–es hatszögletű csavarhúzó Csavarkulcs 5,5, 6, 7, 8 mm–es dugókulcs VDE telefonfogó, egyenes 200 mm* VDE Telefonfogó, hajlított 200 mm* VDE kombinált fogó 185 mm* VDE oldaltcsípő fogó 165 mm* VDE kábelcsupaszító 160 mm* VDE hengeres pofájú csőrösfogó 160 mm* Feszültségmérő Profi VDE Kábelkés, teljesen szigetelt VDE kábelkés VDE kábelolló Műanyag laposfogó 180 mm* Maszkolószalag, piros 10 m 9–es méretű, 1000 V–os ujjas kesztyű NH biztonsági fogantyú * Dupla merülő szigetelt fogó