HAUPA - Szerszámtáska Magister GT49549 - 220142
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - bőr
Vállszíjjal - Igen
Magasság - 260 mm
Szélesség - 440 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923077396
Sonepar cikkszám
GT49549
Gyártói cikkszám
220142
Gyártói típuskód
220142
Kivitel:
táska
Anyag:
bőr
Vállszíjjal:
Igen
Magasság:
260 mm
Szélesség:
440 mm
Mélység:
165 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Igen
jelzőpiros, marhabőrből, zsebekkel, szerszámok nélkül