HAUPA - Szerszámtáska 'OmegaMax Start VDE' GT94438 - 220043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerszámok száma összesen - 19
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923402990
Sonepar cikkszám
GT94438
Gyártói cikkszám
220043
Gyártói típuskód
220043
Szerszámok száma összesen:
19
Keményvázas koffer, fekete, 28 férőhely, 1 számzár, 1 dokumentumzseb, 2 lezárható zár, 2 szerszámtábla, padlólemez variálható határoló falakkal, körbefutó ütésvédő léc, 19 szerszámmal. Koffer 220042. Tartalma: 2K VDE villanyszerelő csavarhúzó 1000 V 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K VDE Phillips csavarhúzó PH, 1 + 2 méret 2K VDE Telefonfogó 200 mm–es, egyenes, egyenes* 2K VDE kombinált fogó, 185 mm–es* 2K VDE Oldalvágó 165 mm* 2K VDE Huzalhúzó 160 mm Drótvágó kampós pengével, O 8 – 28 mm Kábelkés, 1 darab Lakatos kalapács 300 g PUK zsebfűrész rögzített nyéllel Villanyszerelő véső 10 x 250 mm Feszültségmérő, laza, 120 – 250 V Mérőszalag 3 m Festőspatula 40 mm Vizes ecset * Tökéletesített vágás teljesítmény