HAUPA - Szerszámtáska Profi VDE GT49822 - 220232
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - bőrönd
Szerszámok száma összesen - 38
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923488307
Sonepar cikkszám
GT49822
Gyártói cikkszám
220232
Gyártói típuskód
220232
Csomagolás:
bőrönd
Szerszámok száma összesen:
38
keményfémvázas, fekete, 2 szerszámtáblával, számzárral, dokumenttartóval, fenékrész variálható rekeszekkel, vállszíjjal, 35 db szerszámmal. Tartalma: Csőrösfogó VDE, 200 mm* Kombináltfogó VDE, 185 mm* Oldaltcsípő fogó VDE, 200 mm* Blankolófogó VDE, 160 mm* Ötujjas latex védőkesztyű Nagyság 9, 1000 V VDE dugókulcsok 2 komponensű, nagyság 5,5, 7, 8, 10 2K-Elektromos csavarhúzó 2K-VDE, 2,5 x 75, 6,5 x 150, 8 x 175 mm 2K-Keresztfejű csavarhúzó 2K-VDE, PH méret 1 és 2 Biztonsági-kiemelő fogantyú késes cs. eszközökhöz Gumikendő VDE 0680/1 szerint, 1000 x 1000 x 1,6 mm Műanyag csiptető 1000 V, 160 mm Érvégzáró sapkák 1000 V, Szám 1, 2, 3 Kábelvágó olló, 15 mm Kábelkés 1000 V, 50 mm Hőszigetelő kesztyű Védőszemüveg EN 166 szerint PVC szigetelőszalag * Dupla merülő szigetelt fogó