HAUPA - Szerszámtáska Starter Kit Professional Mobil GT70447 - 220307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - bőrönd
Szerszámok száma összesen - 33
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923543587
Sonepar cikkszám
GT70447
Gyártói cikkszám
220307
Gyártói típuskód
220307
Csomagolás:
bőrönd
Szerszámok száma összesen:
33
Kemény koffer, ABS -műanyagból, fekete, 2 szerszámtábla, számzárral, dokumentációk részére zsebbel, padlórész variálható válaszfalakkal, hord szíjjal. Koffer 220023. Tartalma: 2K VDE csavarhúzókészlet nyéllel PZ 2K VDE lapos-pozidrív profilú PZ/FL 1, 101870 2K VDE lapos-pozidrív profilú PZ/FL 2 Kábelcsupaszító kampós pengével 8-28 mm2 Feszültségvizsgáló Basic Kombinált fogó VDE 185 mm* Erősített oldalcsípő fogó VDE 205 mm* Csőrös fogó VDE 200 mm* Ácsceruza Lakatos kalapács 300 g Automatikus kábelcsupaszító fogó Super Plus 0,2-6 mm2 Villanyszerelő véső 10x250 mm Zsebfűrész PUK Torpedó-vízmérték 225 mm Collstok 2 m Festő spakli 40 mm Vizes ecsetek Gipszkeverő tál Kábelkés VDE egyenes, erős pengével 50 mm Kézi kalapács 1000 g Kővéső, lapos-ovális 28x250 mm Ipari tisztítókendők Présfogó szigetelt préssarukhoz és érvéghüvelyekhez Standard kábelcsupaszító 8-13 mm2 VDE kábelvágó 170 mm* VDE Elektromos szigetelőszalag professzionális célokra 15 mm x 10 m Rainbow pack, 263820, 10 színben elérhető Feszültségvizsgáló Profi LED Plus HAUPA Multi Check - Digitális nagyteljesítményű multiméter * Tökéletesített vágás teljesítmény