HAUPA - Szerszámtáska 'SUPPLY' GT79582 - 220292
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - műanyag
Anyagminőség - poliészter
Vállszíjjal - Igen
Rekeszek száma - 22
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923543723
Sonepar cikkszám
GT79582
Gyártói cikkszám
220292
Gyártói típuskód
220292
Kivitel:
táska
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliészter
Vállszíjjal:
Igen
Rekeszek száma:
22
Magasság:
335 mm
Rekesz elválasztó:
Igen
Szélesség:
510 mm
Mélység:
220 mm
Szín:
fekete
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Kivehető rekesz:
Igen
Dokumentumtároló zseb, bedugós helyek szerszámok és mérőműszerek részére, zseb apró alkatrészek számára, nagy bedugós rekeszek, gumiszalagos elválasztás, elkülönített főrekesz (kipárnázott) laptop és dokumentumok számára, kivehető középső falának köszönhetően felosztható. Notebookzseb 15“ formátumig. Színe: fekete/zöld. Jellemzői: ergonomikus fogantyú állítható vállpánt vállpárnával névjegykártya nyílás a tulajdonos feliratozásához 2 nagy cipzáras zseb az oldalán (amelyek közül az egyik teljesen kinyitható a behelyezési lehetőségekkel) 2 nagyméretű, csuklós oldalzseb, amelyek egyenként kivehetők, az egyik elülső zsebbel Polytex pántok a szállításhoz való rögzítéshez