HAUPA - Szerszámtáska 'SUPPLY MAX' GT79424 - 220293
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - táska
Csavarhúzók száma - 4
Nyitott végű csavarkulcsok száma - 1
Dugókulcsok száma - 7
Szerszámok száma összesen - 30
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923557256
Sonepar cikkszám
GT79424
Gyártói cikkszám
220293
Gyártói típuskód
220293
Csomagolás:
táska
Csavarhúzók száma:
4
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
1
Dugókulcsok száma:
7
Szerszámok száma összesen:
30
Dugókulcs betétek száma:
1
Villanyszerelő készlet:
Igen
Dokumentumtároló zseb, bedugós helyek szerszámok és mérőműszerekrészére, zseb apró alkatrészek számára, nagy bedugós rekeszek, gumiszalagoselválasztás, elkülönített főrekesz (kipárnázott) laptop és dokumentumokszámára, kivehető középső falának köszönhetően felosztható.Notebookzseb 15“ formátumig. Színe: fekete/zöld. Tartalma: 2K-VDE- villanyszerelő csavarhúzó 2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K-VDE- csavarhúzó PH 1 és 2 2K-VDE- csavarhúzó PZ/FL 1 és 2 Kábelvágó 160 mm mártott szigeteléssel VDE- Oldalcsípőfogó 165 mm* VDE- Kombináltfogó 185 mm* VDE- Telefonfogó egyenes Elektronikai oldalcsípőfogó 110 mm Villanyszerelő olló nemesacél 150 mm Kapcsolószekrény kulcs Állítható villáskulcs ,franciakulcs 24 mm Bit- készlet, 33- darabos Ipari univerzális tisztítókendő Kábelkötegelő fekete UV- álló 203 x 4,6 mm Kábelkötegelő natur 203 x 4,6 mm Automatikus kábelcsupaszító fogó 0,08 - 6,0 qmm VDE- kábelvágó kés cserélhető pengével 50 mm Vágókés EXTRA tartalék pengével 19 mm Feszültségvizsgáló Profi LCD Plus12 - 1.000 V VDE Elektromos szigetelőszalag professzionális célokra 15 mm x 10 m Rainbow pack, 263820, 10 színben elérhető LED fejlámpa 75 lm X-CrimpPlus készlet HAUPA Flex Bag Mérőszalag 3 m * Tökéletesített vágás teljesítmény